Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED alagútvilágító 90-265VAC 150W 14400lm 4000 K 50000 h IP5 SN033317 - LTE150W

MásolásMásolás
TRACON - LED alagútvilágító 90-265VAC 150W 14400lm 4000 K 50000 h IP5 SN033317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 150 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 14400 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190848

Sonepar cikkszám

SN033317

Gyártói cikkszám

LTE150W

Gyártói típuskód

LTE150W

Rendszer teljesítmény:

150 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

14400 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

400 mm

Magasság / mélység:

200 mm

Hosszúság:

300 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

0-0 mA

Lámpatestek ; Alagútvilágító lámpatest ; LED alagútvilágító 90-265VAC 150W 14400lm 4000 K 50000 h IP5