TRACON - LED alagútvilágító 90-265VAC 60W 5400lm 4000 K 50000 h SN033262 - LTE60W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 5400 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Névleges feszültség - 90-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374190800
Sonepar cikkszám
SN033262
Gyártói cikkszám
LTE60W
Gyártói típuskód
LTE60W
Effektív fényáram:
5400 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Névleges feszültség:
90-265 V
Lámpatestek ; Alagútvilágító lámpatest ; LED alagútvilágító 90-265VAC 60W 5400lm 4000 K 50000 h