TRACON - LED alagútvilágító 90-265VAC 80W 7200lm 4000 K 50000 h SN033271 - LTE80W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 7200 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 80-80 W
Névleges feszültség - 90-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033271
Gyártói cikkszám
LTE80W
Gyártói típuskód
LTE80W
Effektív fényáram:
7200 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Névleges feszültség:
90-265 V
Lámpatestek ; Alagútvilágító lámpatest ; LED alagútvilágító 90-265VAC 80W 7200lm 4000 K 50000 h