Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED asztali lámpa,szabályozható fényerő 230VAC, 50 Hz, 18W, 1200lm, 4000K, EEI=G SX103498 - LALD18W

MásolásMásolás
TRACON - LED asztali lámpa,szabályozható fényerő 230VAC, 50 Hz, 18W, 1200lm, 4000K, EEI=G SX103498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - nélkül

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374235730

Sonepar cikkszám

SX103498

Gyártói cikkszám

LALD18W

Gyártói típuskód

LALD18W

Rendszer teljesítmény:

18 W

Effektív fényáram:

1200 lm

Foglalat:

nélkül

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

430 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet állítás:

nem

Szélesség:

353 mm

Hosszúság:

215 mm

LED asztali lámpa,szabályozható fényerő 230VAC, 50 Hz, 18W, 1200lm, 4000K, EEI=G