TRACON - LED csarnokvil beltéri 90-265VAC 80W 8800lm 4000 K 50000 h SN033293 - LHB80W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Szín - barna
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033293
Gyártói cikkszám
LHB80W
Gyártói típuskód
LHB80W
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Szín:
barna
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
UL-engedély:
Igen
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED csarnokvil beltéri 90-265VAC 80W 8800lm 4000 K 50000 h