TRACON - LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 400W 36000lm 4000 K 50000 h SN033347 - LHBO400W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Hosszúság - 500 m
Falvastagság zsugorodás után - 3.5 mm
Anyag - polyolefin (PEX)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033347
Gyártói cikkszám
LHBO400W
Gyártói típuskód
LHBO400W
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
500 m
Falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Névleges keresztmetszet:
150-240 mm2
UL-engedély:
Igen
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED csarnokvil kültéri 90-265VAC 400W 36000lm 4000 K 50000 h