TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 100W 20000lm IP65 SN145610 - LHBA100W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 20000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 100 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145610
Gyártói cikkszám
LHBA100W
Gyártói típuskód
LHBA100W
Effektív fényáram:
20000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
100 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Cserélhető vezérlés:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Szélesség:
295 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Hosszúság:
295 mm
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
133 mm
Pólusszám:
1
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem