Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 200W 4000K 40000lm IP65 SN145612 - LHBA200W

MásolásMásolás
TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 200W 4000K 40000lm IP65 SN145612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 40000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 200 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224345

Sonepar cikkszám

SN145612

Gyártói cikkszám

LHBA200W

Gyártói típuskód

LHBA200W

Effektív fényáram:

40000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

200 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Cserélhető vezérlés:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szélesség:

365 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Hosszúság:

365 mm

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

133 mm

Pólusszám:

1

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 200W 4000K 40000lm IP65