TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri,UFO forma, 230 VAC, 100 W, 15000 lm, 4500K, 30000 h, IP65, 1-10V, EEI=D SX082896 - LHBC100W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 15000 lm
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 100 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229319
Sonepar cikkszám
SX082896
Gyártói cikkszám
LHBC100W
Gyártói típuskód
LHBC100W
Effektív fényáram:
15000 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
100 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP65
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Ház színe:
fekete
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Szélesség:
290 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Hosszúság:
290 mm
Külső átmérő:
290 mm
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Érintésvédelem:
I
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Magasság / mélység:
147 mm
Pólusszám:
1
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem