Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri,UFO forma, 230 VAC, 200 W, 30000 lm, 4500K, 30000 h, IP65, 1-10V, EEI=D SX082898 - LHBC200W

MásolásMásolás
TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri,UFO forma, 230 VAC, 200 W, 30000 lm, 4500K, 30000 h, IP65, 1-10V, EEI=D SX082898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - függesztett

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Foglalat - nélkül

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229333

Sonepar cikkszám

SX082898

Gyártói cikkszám

LHBC200W

Gyártói típuskód

LHBC200W

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Rendszer teljesítmény:

200 W

Effektív fényáram:

30000 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Szélesség:

340 mm

Magasság / mélység:

158 mm

Hosszúság:

340 mm

Külső átmérő:

340 mm

Pólusszám:

1

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

LED csarnokvilágító, kültéri,UFO forma, 230 VAC, 200 W, 30000 lm, 4500K, 30000 h, IP65, 1-10V, EEI=D