TRACON - LED csarnokvilágító, kültéri, UFO forma 90-265 VAC, 80 W, 9700 lm, 4500 K, 50000 h, IP65, EEI=E SX077126 - LHBU80W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 9700 lm
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 80 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213929
Sonepar cikkszám
SX077126
Gyártói cikkszám
LHBU80W
Gyártói típuskód
LHBU80W
Effektív fényáram:
9700 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
80 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpa fényhasznosítás:
121 lm/W
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
90-265 V
Ház színe:
fekete
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
256 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
256 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
256 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
I
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Teljesítményfaktor:
0.9
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Magasság / mélység:
92 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Védőborítással:
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0