TRACON - LED csarnokvilágító UFO forma 150W 12000lm 4500K IP65 SN126616 - LHBE150W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 12000 lm
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 150 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215817
Sonepar cikkszám
SN126616
Gyártói cikkszám
LHBE150W
Gyártói típuskód
LHBE150W
Effektív fényáram:
12000 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
150 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
fekete
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
320 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
320 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
I
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
77 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Védőborítással:
Nem