TRACON - LED-es jelzőizzó fehér 400VAC/DC Ba9s IP00 SN032409 - NYGL-AC400W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényjelzők száma - 1
Lencse színe - fehér
Foglalat típusa - BA15s
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség Ue - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032409
Gyártói cikkszám
NYGL-AC400W
Gyártói típuskód
NYGL-AC400W
Fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
fehér
Foglalat típusa:
BA15s
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség Ue:
400-400 V
Feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Lencse formája:
körszelvény
Lencse típusa:
lapos
Nyílás átmérője:
5.9 mm
Nyílás szélessége:
5.9 mm
Nyílás magassága:
5.9 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség:
IP00
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; LED-es jelzőizzó fehér 400VAC/DC Ba9s