Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED-es jelzőlámpa kék 230VAC d=22mm IP44 SN032414 - LJL22-AC230B

MásolásMásolás
TRACON - LED-es jelzőlámpa kék 230VAC d=22mm IP44 SN032414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - kék

  • Foglalat típusa - BA15s

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170161

Sonepar cikkszám

SN032414

Gyártói cikkszám

LJL22-AC230B

Gyártói típuskód

LJL22-AC230B

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

kék

Foglalat típusa:

BA15s

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség:

IP44

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; LED-es jelzőlámpa kék 230VAC d=22mm