TRACON - LED-es jelzőlámpa kék 230VDC d=16mm IP44 SN032321 - LJL16-DC230B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374122825
Sonepar cikkszám
SN032321
Gyártói cikkszám
LJL16-DC230B
Gyártói típuskód
LJL16-DC230B
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA15s
Nyílás átmérője:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
16 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
16 mm
Védettség (NEMA):
egyéb