Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED-es jelzőlámpa kék 230VDC d=22mm IP44 SN032417 - LJL22-DC230B

MásolásMásolás
TRACON - LED-es jelzőlámpa kék 230VDC d=22mm IP44 SN032417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170260

Sonepar cikkszám

SN032417

Gyártói cikkszám

LJL22-DC230B

Gyártói típuskód

LJL22-DC230B

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA15s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

22 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; LED-es jelzőlámpa kék 230VDC d=22mm