TRACON - LED-es jelzőlámpa sárga 24VAC/DC d=22mm IP44 SN032416 - LJL22-ACDC24Y
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374170208
Sonepar cikkszám
SN032416
Gyártói cikkszám
LJL22-ACDC24Y
Gyártói típuskód
LJL22-ACDC24Y
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA15s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
22 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb