Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED meghajtó 180-305 VAC / 12 VDC, 120 W, 10 A, IP67 SN126715 - LPV-150-12

MásolásMásolás
TRACON - LED meghajtó 180-305 VAC / 12 VDC, 120 W, 10 A, IP67 SN126715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Kimeneti teljesítmény - 150-150 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti áram - 10000-10000 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216456

Sonepar cikkszám

SN126715

Gyártói cikkszám

LPV-150-12

Gyártói típuskód

LPV-150-12

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti teljesítmény:

150-150 W

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti áram:

10000-10000 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP67

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

38 mm

Kivitel:

dinamikus

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szélesség:

63 mm

Hosszúság:

191 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Átmérő:

0 mm

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

LED meghajtó 180-305 VAC / 12 VDC, 120 W, 10 A, IP67