TRACON - LED meghajtó dimmelhető IP20 SN007965 - LPCC40WD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 27-45 V
Kimeneti teljesítmény - 40-40 W
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti áram - 950-950 mA
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374192941
Sonepar cikkszám
SN007965
Gyártói cikkszám
LPCC40WD
Gyártói típuskód
LPCC40WD
Kimeneti feszültség:
27-45 V
Kimeneti teljesítmény:
40-40 W
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti áram:
950-950 mA
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Védettség:
IP20
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Magasság:
25 mm
Kivitel:
statikus
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szélesség:
90 mm
Hosszúság:
150 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Érintésvédelem:
II
Átmérő:
0 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem