TRACON - LED panel, négyzet, fehér 230VAC, 50Hz, 48W, 3700lm, 2700K, IP40, 595x595mm, EEI=G SX077148 - LP606050WWS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Színhőmérséklet - 2700-2700 K 
- Rendszer teljesítmény - 48 W 
- Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h 
- Védettség - IP40 
- Effektív fényáram - 3700 lm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374214803
Sonepar cikkszám
SX077148
Gyártói cikkszám
LP606050WWS
Gyártói típuskód
LP606050WWS
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Rendszer teljesítmény:
48 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3700 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
9 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
48-48 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
IFTTT-támogatással:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
LED-panel:
Igen
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem