Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN076948 - LED-SZ-144-NW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN076948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 560 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076948

Gyártói cikkszám

LED-SZ-144-NW

Gyártói típuskód

LED-SZ-144-NW

Fényáram / méter:

560 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Cserélhető vezérlés:

Igen

Lámpateljesítmény foglalatonként:

14.4 W

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

forrasztás

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Magasság / mélység:

10 mm

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

0 %

Pólusszám:

1

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Végidommal:

Nem

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

0 %

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

72 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.7

Színhőmérséklet állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Sugárzási szög állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W SMD LED IP65 4500K 2100lm