Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP65 SMD5050 LED-SZK-144-CW - LED-SZK-144-CW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP65 SMD5050 LED-SZK-144-CW

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - szalag

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrások száma méterenként - 60

  • Fényforrások száma foglalatonként - 5

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374188999

Sonepar cikkszám

LED-SZK-144-CW

Gyártói cikkszám

LED-SZK-144-CW

Gyártói típuskód

LED-SZK-144-CW

Kivitel:

szalag

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Lámpateljesítmény foglalatonként:

14.4 W

Fényáram / méter:

640 lm

Feszültség fajtája:

DC

Lámpafeszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

120 °

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

0 %

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

0 %

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

III

Rendszer teljesítmény:

72 W

Fényszín:

fehér

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.7

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

10 mm

Magasság / mélység:

10 mm

Hosszúság:

5000 mm

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Végidommal:

Nem

Csatlakozó szettel:

Nem

Védőborítással:

Igen

Öntapadós:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

forrasztás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 14,4W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP65 SMD5050