Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC színes RGB 5m/tek IP20 SMD5050 SN001058 - LED-SZ-144-RGB

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 14,4W 12VDC színes RGB 5m/tek IP20 SMD5050 SN001058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 0 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192200

Sonepar cikkszám

SN001058

Gyártói cikkszám

LED-SZ-144-RGB

Gyártói típuskód

LED-SZ-144-RGB

Fényáram / méter:

0 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

0-0 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

RGB

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

60

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Lámpateljesítmény foglalatonként:

14.4 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

forrasztás

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Magasság / mélység:

10 mm

Pólusszám:

1

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

72 W

Teljesítményfaktor:

0.7

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 14,4W 12VDC színes RGB 5m/tek IP20 SMD5050