TRACON - LED szalag 14,4W/m melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD5050 SN109187 - LED-SZTR-144-WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 640 lm
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109187
Gyártói cikkszám
LED-SZTR-144-WW
Gyártói típuskód
LED-SZTR-144-WW
Fényáram / méter:
640 lm
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény méterenként:
14.4 W
Kivitel:
szalag
Szélesség:
10 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Szerelési mód:
falon kívüli
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
LED szalag 14,4W/m melegfehér 3000K 5m/tek IP65 SMD5050