TRACON - LED szalag 7,2W 12VDC hidegfehér 4000K 5m/tek IP20 SMD5050 SN105616 - LED-SZ-72-NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 320 lm
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
5 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5997374206020
Sonepar cikkszám
SN105616
Gyártói cikkszám
LED-SZ-72-NW
Gyártói típuskód
LED-SZ-72-NW
Fényáram / méter:
320 lm
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény méterenként:
7.2 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrások száma méterenként:
30
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
III
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma foglalatonként:
5
Lámpateljesítmény foglalatonként:
7.2 W
Sugárzási szög:
120 °
Csatlakozási mód:
forrasztás
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Magasság / mélység:
10 mm
Pólusszám:
1
Végidommal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
36 W
Teljesítményfaktor:
0.5
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2