Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag 9,6W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP20 SMD3528 SN002824 - LED-SZ-96-CW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag 9,6W 12VDC hidegfehér 6000K 5m/tek IP20 SMD3528 SN002824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 400 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374191098

Sonepar cikkszám

SN002824

Gyártói cikkszám

LED-SZ-96-CW

Gyártói típuskód

LED-SZ-96-CW

Fényáram / méter:

400 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

9.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

120

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Lámpateljesítmény foglalatonként:

9.6 W

Sugárzási szög:

120 °

Csatlakozási mód:

forrasztás

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Magasság / mélység:

8 mm

Pólusszám:

1

Végidommal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

48 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék beépíthető mérőműszerekhez ; Skálalap táblaműszerekhez AC 30A