Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag, beltéri SMD5050,30LED/m,7,2W/m,720lm/m,W=10mm,3000K,IP20,EEI=F SX077076 - LED-SZH-72-WW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag, beltéri SMD5050,30LED/m,7,2W/m,720lm/m,W=10mm,3000K,IP20,EEI=F SX077076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 720 lm

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225915

Sonepar cikkszám

SX077076

Gyártói cikkszám

LED-SZH-72-WW

Gyártói típuskód

LED-SZH-72-WW

Fényáram / méter:

720 lm

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény méterenként:

7.2 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

30

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Cserélhető vezérlés:

Igen

Lámpateljesítmény foglalatonként:

7.2 W

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

forrasztás

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Magasság / mélység:

10 mm

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

0 %

Pólusszám:

1

Fényerő állítás:

nem

Végidommal:

Nem

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

0 %

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

36 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag, beltéri SMD5050,30LED/m,7,2W/m,720lm/m,W=10mm,3000K,IP20,EEI=F