TRACON - LED szalag SZETT 14,4W 12VDC színes RGB 5m IP65 komplett szett trafóval, SMD5050 LED-SET-K-RGB - LED-SET-K-RGB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szalag
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrások száma méterenként - 60
Fényforrások száma foglalatonként - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374189026
Sonepar cikkszám
LED-SET-K-RGB
Gyártói cikkszám
LED-SET-K-RGB
Gyártói típuskód
LED-SET-K-RGB
Kivitel:
szalag
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényforrások száma foglalatonként:
5
Lámpateljesítmény méterenként:
14.4 W
Lámpateljesítmény foglalatonként:
14.4 W
Fényáram / méter:
450 lm
Feszültség fajtája:
AC
Lámpafeszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120 °
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP54
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
III
Rendszer teljesítmény:
72 W
Fényszín:
RGB
Színhőmérséklet:
0-0 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.7
Szélesség:
10 mm
Magasság / mélység:
10 mm
Hosszúság:
5000 mm
Átmérő:
0 mm
Legkisebb hajlítási sugár:
0 mm
Egyedi szakaszok hossza:
50 mm
Végidommal:
Nem
Csatlakozó szettel:
Igen
Védőborítással:
Igen
Öntapadós:
Igen
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb