Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED szalag SZETT 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m IP20 komplett szett trafóval, SMD3528 LED-SET-B-WW - LED-SET-B-WW

MásolásMásolás
TRACON - LED szalag SZETT 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m IP20 komplett szett trafóval, SMD3528 LED-SET-B-WW

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - szalag

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrások száma méterenként - 30

  • Fényforrások száma foglalatonként - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374189019

Sonepar cikkszám

LED-SET-B-WW

Gyártói cikkszám

LED-SET-B-WW

Gyártói típuskód

LED-SET-B-WW

Kivitel:

szalag

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma méterenként:

30

Fényforrások száma foglalatonként:

5

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Lámpateljesítmény foglalatonként:

4.8 W

Fényáram / méter:

120 lm

Feszültség fajtája:

AC

Lámpafeszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120 °

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

III

Rendszer teljesítmény:

24 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

8 mm

Magasság / mélység:

8 mm

Hosszúság:

5000 mm

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

0 mm

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Végidommal:

Nem

Csatlakozó szettel:

Igen

Védőborítással:

Nem

Öntapadós:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED szalag SZETT 4,8W 12VDC melegfehér 3000K 5m IP20 komplett szett trafóval, SMD3528