Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED utcai világítótest síküveggel 100-240 VAC, 180 W, 19800 lm, 50000 h, 2700K, EEI=E SX077185 - LSJB180WW

MásolásMásolás
TRACON - LED utcai világítótest síküveggel 100-240 VAC, 180 W, 19800 lm, 50000 h, 2700K, EEI=E SX077185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 180 W

  • Effektív fényáram - 19800 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374217897

Sonepar cikkszám

SX077185

Gyártói cikkszám

LSJB180WW

Gyártói típuskód

LSJB180WW

Rendszer teljesítmény:

180 W

Effektív fényáram:

19800 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP65

Szerelési mód:

oldalfali

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

60-60 mm

Érintésvédelem:

I

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

180-180 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Védettség (NEMA):

egyéb

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-50 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

360 mm

Magasság / mélység:

195 mm

Hosszúság:

740 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Csatlakozó típusa érzékelő-/kommunkációs modulhoz:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

LED utcai világítótest síküveggel 100-240 VAC, 180 W, 19800 lm, 50000 h, 2700K, EEI=E