Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ledes vészvilágító lámpatest, készenléti üzem 3W IP20 SN099347 - TLBVM3W

MásolásMásolás
TRACON - Ledes vészvilágító lámpatest, készenléti üzem 3W IP20 SN099347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 150 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

  • Védettség - IP20

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099347

Gyártói cikkszám

TLBVM3W

Gyártói típuskód

TLBVM3W

Effektív fényáram:

150 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

3 W

Védettség:

IP20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

nélkül

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

műanyag

Fedél/burkolat fajtája:

nélkül

Búra anyaga:

műanyag prizma

Dimmelés DALI:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényszín:

fehér

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

0-0 mA

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

134 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Hosszúság:

134 mm

Átmérő:

134 mm

Beépítési szélesség:

177 mm

Beépítési magasság/-mélység:

45 mm

Beépítési hossz:

130 mm

Beépítési átmérő:

130 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Ledes vészvilágító lámpatest, készenléti üzem 3W IP20