Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV 70-185/70-185 mm2 TSZL4-4 - TSZL4-4

MásolásMásolás
TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV 70-185/70-185 mm2 TSZL4-4

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékek száma kábelenként - 1

  • Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374153515

Sonepar cikkszám

TSZL4-4

Gyártói cikkszám

TSZL4-4

Gyártói típuskód

TSZL4-4

Vezetékek száma kábelenként:

1

Fővezeték SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Hosszúság:

0 mm

Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Szélesség:

0 mm

Elágazó vezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Átmérő:

0 mm

Szerelés feszültség alatt lehetséges:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Légvezeték kapocs ; Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV 70-185/70-185 mm2