TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 6kV 120-185/70-185mm2 SN034116 - TSZL6-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma kábelenként - 1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153553
Sonepar cikkszám
SN034116
Gyártói cikkszám
TSZL6-4
Gyártói típuskód
TSZL6-4
Vezetékek száma kábelenként:
1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Hosszúság:
0 mm
Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Szélesség:
0 mm
Elágazó vezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Átmérő:
0 mm
Szerelés feszültség alatt lehetséges:
Nem