Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Légvezeték távolságtartó 230/400V 350mm műa LTT - LTT

MásolásMásolás
TRACON - Légvezeték távolságtartó 230/400V 350mm műa LTT

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 2 húzás

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 0-12 mm

  • Furatátmérő - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374133081

Sonepar cikkszám

LTT

Gyártói cikkszám

LTT

Gyártói típuskód

LTT

Kivitel:

2 húzás

Alkalmas csőátmérőhöz:

0-12 mm

Furatátmérő:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 22mm vörös 24VAC/DC csavaros köt