Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRACON - Légvezeték távtartó műanyag csappal, 230/400VAC SX082900 - LTTM

MásolásMásolás
TRACON - Légvezeték távtartó műanyag csappal, 230/400VAC SX082900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 2 húzás

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 0-12 mm

  • Furatátmérő - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228138

Sonepar cikkszám

SX082900

Gyártói cikkszám

LTTM

Gyártói típuskód

LTTM

Kivitel:

2 húzás

Alkalmas csőátmérőhöz:

0-12 mm

Furatátmérő:

12 mm

Légvezeték távtartó műanyag csappal, 230/400VAC