Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lengő alj 250V 2P+F gumi fekete 16A IP44 TICS-212G - TICS-212G

MásolásMásolás
TRACON - Lengő alj 250V 2P+F gumi fekete 16A IP44 TICS-212G

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP44

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374150996

Sonepar cikkszám

TICS-212G

Gyártói cikkszám

TICS-212G

Gyártói típuskód

TICS-212G

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP44

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Anyag:

gumi

Anyag minősége:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

0

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

250 V

NEMA-kód:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 63A 4z sorolható