TRACON - Lengő alj 250V 3x 2P+F gumi fekete 16A IP44 TICS-A4 - TICS-A4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Hálózati csatlakozó típusa - nélkül
Kezelés - hordozható
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374171977
Sonepar cikkszám
TICS-A4
Gyártói cikkszám
TICS-A4
Gyártói típuskód
TICS-A4
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Hálózati csatlakozó típusa:
nélkül
Kezelés:
hordozható
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Hibaáram-típus:
egyéb
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
gumi
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati betáplálás csatlakozó pólusszáma:
3
Kábelbemenet átmérője:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
fekete
Magasság:
150 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
0 mm