Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lépcsőházi automata 10A 250V 10mp-4p elektr TLA-3 - TLA-3

MásolásMásolás
TRACON - Lépcsőházi automata 10A 250V 10mp-4p elektr TLA-3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Vezérlőfeszültség - 220-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-12 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162319

Sonepar cikkszám

TLA-3

Gyártói cikkszám

TLA-3

Gyártói típuskód

TLA-3

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

220-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Visszaesési késleltetés:

0.5-12 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nélkül

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Érzékelő izzólámpaáram:

0 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

220-230 V

Max. fénycsőterhelés:

800 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata 10A 250V 10mp-4p elektr