TRACON - Lézeres szintező és fadetektor SN033067 - LDSZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forgó jelszakasz - Nem
Jelszakasz hossza - 5 m
Látható jelszakasz - Igen
Lézerosztály - 2-es osztály
Szenzor hullámhossza - 0 nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374164948
Sonepar cikkszám
SN033067
Gyártói cikkszám
LDSZ
Gyártói típuskód
LDSZ
Forgó jelszakasz:
Nem
Jelszakasz hossza:
5 m
Látható jelszakasz:
Igen
Lézerosztály:
2-es osztály
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Védettség:
IP20
Pontosság:
1 mm/m
Mérési-érték tároló:
Nem
Elem fajtája:
egyéb
Illesztőfelület:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Ház színe:
egyéb
Súly:
0 kg
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kéziszerszámok ; Lézeres távolságmérő ; Lézeres szintező és fadetektor