Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló 24V AC 32A 2z sorolható IP20 THK2-32-24 - THK2-32-24

MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló 24V AC 32A 2z sorolható IP20 THK2-32-24

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Névleges üzemi áram - 32 A

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170567

Sonepar cikkszám

THK2-32-24

Gyártói cikkszám

THK2-32-24

Gyártói típuskód

THK2-32-24

Névleges feszültség:

230-400 V

Névleges üzemi áram:

32 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

7360 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 24V AC 32A 2z sorolható