TRACON - Mágneskapcsoló 24V AC 5,5kW 3z.Főé .1nySé TR1D2501B7 - TR1D2501B7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 22.8-25.2 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374116503
Sonepar cikkszám
TR1D2501B7
Gyártói cikkszám
TR1D2501B7
Gyártói típuskód
TR1D2501B7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
22.8-25.2 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
3.7 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
0 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
8.5 A