Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló 400V AC 18,5kW 3z.nyFőé 1z1nySé TR1F4011V7 - TR1F4011V7

MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló 400V AC 18,5kW 3z.nyFőé 1z1nySé TR1F4011V7

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-420 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374142724

Sonepar cikkszám

TR1F4011V7

Gyártói cikkszám

TR1F4011V7

Gyártói típuskód

TR1F4011V7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-420 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

0 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400V AC 18,5kW 3z.nyFőé 1z1nySé