Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló 48V AC 5,5kW 3z.Főé .1zSé TR1D2510E7 - TR1D2510E7

MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló 48V AC 5,5kW 3z.Főé .1zSé TR1D2510E7

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 45.6-50.4 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374116480

Sonepar cikkszám

TR1D2510E7

Gyártói cikkszám

TR1D2510E7

Gyártói típuskód

TR1D2510E7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

45.6-50.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3.7 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

0 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 48V AC 5,5kW 3z.Főé .1zSé