TRACON - Mágneskapcsoló segédé 3z1ny homlokold TR1K-hoz TR5KN31 - TR5KN31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143660
Sonepar cikkszám
TR5KN31
Gyártói cikkszám
TR5KN31
Gyártói típuskód
TR5KN31
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 48V AC 4kW 3z.nyFőé .z1nySé