TRACON - Mágneskapcsoló segédé .z2ny homlokold TR1K-hoz TR5KN02 - TR5KN02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143608
Sonepar cikkszám
TR5KN02
Gyártói cikkszám
TR5KN02
Gyártói típuskód
TR5KN02
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé .z2ny homlokold TR1K-hoz