Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló segédérinkező 0-Z 4-NY TR6DN04 - TR6DN04

MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló segédérinkező 0-Z   4-NY TR6DN04

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 4

  • Hibajel-kapcsolók száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110976

Sonepar cikkszám

TR6DN04

Gyártói cikkszám

TR6DN04

Gyártói típuskód

TR6DN04

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

felpattintható

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédérinkező 0-Z 4-NY