Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Maszkolószalag L=35m, W=18mm SX077282 - MSZ18

MásolásMásolás
TRACON - Maszkolószalag L=35m, W=18mm SX077282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 18 mm

  • Anyag - egyéb

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 35 m

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218726

Sonepar cikkszám

SX077282

Gyártói cikkszám

MSZ18

Gyártói típuskód

MSZ18

Szín:

fehér

Szélesség:

18 mm

Anyag:

egyéb

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

35 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-5-55 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Maszkolószalag L=35m, W=18mm