Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Meghajtó LPM és LPH 50W panelekhez 230 VAC, 0,3A / 24-45 VDC, 1000mA SX077151 - LPD50W

MásolásMásolás
TRACON - Meghajtó LPM és LPH 50W panelekhez 230 VAC, 0,3A / 24-45 VDC, 1000mA SX077151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24-45 V

  • Kimeneti teljesítmény - 48-50 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti áram - 1000-1000 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222037

Sonepar cikkszám

SX077151

Gyártói cikkszám

LPD50W

Gyártói típuskód

LPD50W

Kimeneti feszültség:

24-45 V

Kimeneti teljesítmény:

48-50 W

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti áram:

1000-1000 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

29 mm

Kivitel:

statikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

43 mm

Hosszúság:

114 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Átmérő:

0 mm

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Meghajtó LPM és LPH 50W panelekhez 230 VAC, 0,3A / 24-45 VDC, 1000mA