TRACON - Menny LED-es lpt 18W 1500lm 4000K IP65 590mm SN015166 - LV0618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374200226
Sonepar cikkszám
SN015166
Gyártói cikkszám
LV0618
Gyártói típuskód
LV0618
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1500 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
83.4 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
590 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
86 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Beépítési szélesség:
0 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Szekrény felületvédelme:
műanyagbevonatú
Beépítési átmérő:
0 mm
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Pólusszám:
1
Teljesítményfaktor:
0.7
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
IFTTT-támogatással:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
LED-panel:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem