TRACON - Menny LED-es lpt Csillagos égbolt beltéri 230V 24W 1600lm 4000K IP20 SN077065 - MF24NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Védettség - IP20
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Effektív fényáram - 1440 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077065
Gyártói cikkszám
MF24NW
Gyártói típuskód
MF24NW
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Effektív fényáram:
1440 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt Csillagos égbolt beltéri 230V 24W 1440lm 4000K IP20